ネオカット PU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42749298 品番 NEO45755GCNIP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。

サイズXL 全長(cm)25.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20.6 材質ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 黄緑/グレー ゲージ数13 耐切創性5 入数(双)1 用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業 トラスコ品番116-3831 質量(g)64 規格EN388 2003:4542 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 色(手首部) EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42749289
2020-03-26
用途:
プレス機更油作業
山田石油株式会社 様

角ばった部分に引っ掛けても、手を切らずに安全に作業できた。今回はその現場での作業に必須な為購入したが、使い勝手も良い為今後も使用するだろう

2019-11-28
用途:
ガラス処理
建設業・工事業

このての物の中では、安く、薄くてフィット感がありとてもいいです。ガシガシとガラスを砕く作業ができます。しかし刺しには弱いようで貫通して血が出ました。(針で刺された程度)レベル2は取り扱いに注意した方が良さそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする