HG-1100 ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業) 42749307 HG-1100 ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業) 42749307 HG-1100 ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業) 42749307 HG-1100 ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業) 42749307 HG-1100 ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業) 42749307

ヒートガン HG-1100

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42749307 品番HG-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。
ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
熱風温度(℃)500 電源(V)100V AC 50/60Hz 消費電力(W)1100 用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42749307
2023-02-08
用途:
電線向けの熱収縮チューブ加工用
製造業

旧型電熱線式ヒートガンは、クールダウンを必ず行ってもヒーター断線して困っていました。セラミックハニカムヒーターの本機は、クールダウンが必要なく利用しやすくなっています。

対象商品:
42749307
2020-10-30
用途:
カイダックの加熱用
製造業

良いんだけど、温度ヒューズか何かのセーフティーデバイスが突然作動するのが私の場合使いづらい。
スイッチを切らないでスローにしてスタンバイしてるとずっと使えるみたいだな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする