※使用例
旭産業(シート)
旭産業(シート)の テント倉庫
旭産業(シート)の 集会用テント
かんたん組み立てテント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42749666
品番
NKT-3030
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
【天幕】白
間口(m)
3
トラスコ品番
161-3941
質量(kg)
30.5
径(Φmm)
【フレーム】上部35、下部29
棟高(m)
3.04〜3.40
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)
3
材質(天幕)
ポリエステル100%(500デニール、防水、防炎)
適合用途
日よけ用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません