ZS-E80 P CDラジオ SONY 42749788

CDラジオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42749788 品番ZS-E80 P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

語学学習にも便利、快適操作の薄型CDラジオ

ピンク 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、電源コード 対応フォーマット(再生)音楽用CD/MP3/WMA 機能【CDプレーヤー部】CD-R/RW再生、シャッフルプレイ、プログラムプレイ:25曲、リピートプレイ、音程を変えず再生スピード調整、【ラジオ部】シンセチューナー/プリセット局数(FM/AM):(20/10)、お気に入りラジオ局登録(3局)、受信バンド(AM):モノラル、受信バンド(FM):ステレオ、受信バンド(FMワイド):ステレオ、スリープ機能:90/60/30/15分 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:5(×2コ) 最大出力(W)1.0+1.0 電池使用時間(時間)【FM受信時】約15(VOL17程度)、【音楽再生時(CD再生時)】約2.5(VOL13程度) 入出力端子ステレオミニ 消費電力(W)10、0.8(電源OFF/切時) 電源付属:電源コード、別売:単3×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約318×172×70(最大突起部含む)) 質量(kg)約1.6(乾電池収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする