ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
交換用ビニール製バッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42750305
品番
1966881
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
大容量クリーニングカート用アクセサリー
適合
FG9T7200BLA
寸法(mm)
267×445×838
質量(kg)
1.4
色
黄
繰り返し・詰め替え
対応