※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42751974
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5