inバー プロテイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12個) 注文コード42753744 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。

香味ウェファーバニラ 栄養成分1本36g当り/、熱量:190kcal、ビタミンB2:0.53mg、たんぱく質:10.0g、ビタミンB6:0.55mg、脂質:9.9g、ビタミンB12:0.8〜2.4μg、炭水化物:14.8g、ナイアシン:8.0mg、ナトリウム:100mg、葉酸:80〜240μg、ビタミンB1:0.47mg、パントテン酸:2.5mg 原材料小麦粉、ショートニング、砂糖、大豆たんぱく、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、植物油脂、ココアパウダー、果糖、とうもろこしでん粉、食塩、乳化剤、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753744
2023-05-13
用途:
ウォーキング時のおやつ
その他業種

食べやすく、甘くて疲れが取れます。
崩れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする