inバー プロテイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12個) 注文コード42753753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。

香味ベイクドチョコ 栄養成分1食分標準34g当り/熱量:165kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:8.5g、炭水化物:12.0g、ナトリウム:60mg、ビタミンB1:0.39mg〜0.81mg、ビタミンB2:0.52mg、ビタミンB6:0.51mg〜0.96mg、ビタミンB12:0.7〜2.3μg、ナイアシン:5.7mg、葉酸:50〜250μg、パントテン酸:2.4mg 原材料乳たんぱく、植物油脂、ココアパウダー、大豆たんぱく、砂糖、ショートニング、大豆パフ、マーガリン、脱脂大豆粉、アーモンド、全粉乳、麦芽糖、脱脂粉乳、カカオマス、アーモンドペースト、果糖、ソルビトール、トレハロース、グリセリン、乳化剤、香料、膨脹剤、酵素処理ルチン、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 アズワン品番65-0403-09 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753744
2023-05-13
用途:
ウォーキング時のおやつ
その他業種

食べやすく、甘くて疲れが取れます。
崩れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする