inバー プロテイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12個) 注文コード42753769 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。

香味グラノーラ 栄養成分1本標準30g当り/、エネルギー:108kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:0.7g、炭水化物:14.8g、食塩相当量:0.36g、ナイアシン:4.2mg、パントテン酸:1.8mg、ビタミンB1:0.12〜0.81mg、ビタミンB2:0.45mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.6μg、葉酸:18〜141μg 原材料大豆パフ、大豆たんぱく、水あめ、砂糖、レーズン、オーツ麦、ドライクランベリー、カラメルシラップ、ショートニング/グリセリン、トレハロース、炭酸Ca、乳化剤、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753744
2023-05-13
用途:
ウォーキング時のおやつ
その他業種

食べやすく、甘くて疲れが取れます。
崩れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする