inバー プロテイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12個) 注文コード42753787 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。

香味ベイクドビター 栄養成分1本(標準35g)当たり/エネルギー:155kcal、たんぱく質:10.4g、脂質:8.5g、炭水化物:12.6g、糖質:5.9g、食物繊維:6.7g、食塩相当量:0.1〜0.3g、ナイアシン:2.6〜12.0mg、パントテン酸:1.2〜4.1mg、ビタミンB1:0.22〜0.83mg、ビタミンB2 0.27〜1.1mg、ビタミンB6:0.22〜1.0mg、ビタミンB12:0.33〜2.5μg、葉酸:26〜185μg 原材料食物繊維(イヌリン)、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、植物油脂、大豆たんぱく、カゼインカルシウム、ショートニング、大豆パフ、マーガリン、脱脂大豆粉、アーモンド、カカオマス、果糖/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、トレハロース、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V、B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753744
2023-05-13
用途:
ウォーキング時のおやつ
その他業種

食べやすく、甘くて疲れが取れます。
崩れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする