※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42754311
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42754311
M4×8
42818492
M4×8
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました