ブレイン
ブレインの ワーキングウェア
ブレインの トップス
ブレインの 春夏 トップス
アイスバックDX (デラックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42755178
品番
BR-551-BE
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個
材質
表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
寸法(mm)
フリーサイズ(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
色
ベージュ
注意
※保冷剤付属