日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット・シート・マルチ固定具
防草シート用強力カバーシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
42755433
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防草シート用の強力カバーシールです。
防草シートを固定する固定具の上から貼って固定針のカバー、隙間から生える雑草の抑制に使用します。また、防草シートの破れ部分の補修にも使用できます。
材質
特殊ポリエチレン織布
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
色
黒
粘着剤
特殊アクリル系粘着剤
耐候性
約5年