CD-619 [長袖]ツナギ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 42755616 CD-619 [長袖]ツナギ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 42755616

[長袖]ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42755616 品番 CD-619
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

暑さ対策に特化した「クールフリーデ(R)」素材を使用したツナギタイプの高温作業場向け白衣
汗を素早く吸収、拡散させ、ドライでさわやかな着心地をキープ
異物を工場に持ち込ませないフードディフェンスに対応した、ノーポケット仕様

ホワイト サイズM 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー袖口ゴム入り、ウエストゴム調整スナップボタン付き、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)112 混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)72 ウエスト(cm)83 総丈(cm)152 裄丈(cm)81 アズワン品番64-6606-82 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする