色ホワイト
サイズL
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
用途食品工場 高温作業場向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー袖口ゴム入り、ウエストゴム調整スナップボタン付き、巻き伏せ縫製
胸囲(cm)118
混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
股下(cm)75
ウエスト(cm)89
総丈(cm)158
裄丈(cm)84
アズワン品番64-6606-80
生地ポプリン
性別男女兼用