曜日別特売
1003931 薬用全身泡ソープ(ももの葉) ピジョン 42756054

薬用全身泡ソープ(ももの葉)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード42756054品番1003931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ももの葉エキス(保湿成分)を配合した、植物性の薬用全身泡ソープ。
ふんわりやさしい泡で肌あれを防ぎ、あせもよごれもすっきり洗い流します。
生まれたての生後0ヵ月頃から使える、赤ちゃんのお肌に合わせた
無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)、弱酸性、低刺激。
赤ちゃんのお肌に合わせた弱酸性なので、お肌に必要な皮脂を取りすぎず、すこやかに洗い上げます。
泡立てる必要がない泡で出てくる全身ボディーソープなので、赤ちゃんを抱っこしたまま片手で洗うことができます。
医薬部外品です。

成分【有効成分】グリチルリチン酸2K、【その他の成分】精製水、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチル-β-アラニンTEA液、POE(20)ヤシ油脂肪酸ソルビタン、濃グリセリン、フェノキシエタノール、グリセリンエチルヘキシルエーテル、クエン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、ラウリン酸、クエン酸Na、モモ葉エキスタイプ詰替え効能皮フの清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする