曜日別特売
1004340 赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア ピジョン 42756124

赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(720mL)
内容量1個(720mL)注文コード42756124品番1004340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

うまれたての赤ちゃんにやさしい赤ちゃんの洗たく用洗剤。
洗剤残りの心配がなく、衣類の水通しから使えます。
植物性洗浄成分で、うんちやミルクの汚れをすっきり落とします。
つけおき洗い、洗濯機洗い両用。
無添加(無着色、無香料、無漂白剤、無リン、無蛍光剤)

タイプ詰替え成分界面活性剤(7.6%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分:脂肪酸カリウム)、安定化剤、pH調整剤、金属封鎖剤使用の目安【つけおき洗い】水5Lに対して本品10ml、【洗濯機洗い】(ドラム式)洗濯物2kgに対して50ml、(一般タイプ)水30Lに対して50ml
注意
※メーカー基準の安全性テスト実施。
※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする