赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(720mL×2個) 注文コード42756133 品番1004341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

うまれたての赤ちゃんにやさしい赤ちゃんの洗たく用洗剤。
洗剤残りの心配がなく、衣類の水通しから使えます。
植物性洗浄成分で、うんちやミルクの汚れをすっきり落とします。
つけおき洗い、洗濯機洗い両用。
無添加(無着色、無香料、無漂白剤、無リン、無蛍光剤)

タイプ詰替え 成分界面活性剤(7.6%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分:脂肪酸カリウム)、安定化剤、pH調整剤、金属封鎖剤 使用の目安【つけおき洗い】水5Lに対して本品10ml、【洗濯機洗い】(ドラム式)洗濯物2kgに対して50ml、(一般タイプ)水30Lに対して50ml
注意
※メーカー基準の安全性テスト実施。
※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42756133 1004341 71215358 1025424 画像準備中 赤ちゃんの洗濯用洗剤ピュア詰め替え用二回分 ピジョン 1個(1.44L) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする