タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
クリスタルライト2WAY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42756307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。
材質
ステンレス、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約0.3
色
ホワイト&ゆらぎイエロー
電池
ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本
LED色
ホワイト、イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7×33.5(高さは地中杭を含む)
使用場所
屋外
LED使用数(個)
1