※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱) 大阪魂 42756743 M3×8 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱) 大阪魂 42756743

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM3 長さ(mm)8 注文コード42756743 品番M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・長さなど26種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最小)1.10 寸法r(mm)(最大)0.68 寸法S(mm)2 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)1.7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)6.72/(最小)5.54 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42756743 M3×8 42820924 M3×8 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地) 大阪魂 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地) 大阪魂 1パック(3個) 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする