※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
42756752
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.10
寸法r(mm)
(最大)0.68
寸法S(mm)
2
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)6.72/(最小)5.54
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42756752
M3×10
42820933
M3×10
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました