※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42756901
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)2.25
寸法r(mm)
(最大)1.02
寸法S(mm)
4
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.44/(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目