※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42756926
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)3.20
寸法r(mm)
(最大)1.70
寸法S(mm)
5
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)17.92/(最小)15.24
ねじ山種類
メートル並目