※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42757005
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
(呼び)2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)1.86
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)6.72/(最小)5.54
ねじ山種類
メートル並目