※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42757136
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
(呼び)4
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.44/(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目