※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42757181
品番
M6×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
(呼び)4
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.44/(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42757181
M6×22
42821362
M6×22
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました