※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42758134
品番
M5×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最大)2.3/(最小)2.05
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.9/(最小)2.66
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10.8/(最小)9.64
ねじ山種類
メートル並目