※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42758143
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最大)3.5/(最小)3.2
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)4.6/(最小)4.22
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)17.0/(最小)15.57
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42758143
M8×45
42822324
M8×45
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました