※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42758161
品番
M10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最大)4.4/(最小)4.1
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)5.7/(最小)5.32
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21.2/(最小)19.48
ねじ山種類
メートル並目