※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42758177
品番
M10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最大)4.4/(最小)4.1
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)5.7/(最小)5.32
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21.2/(最小)19.48
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42758177
M10×45
42822351
M10×45
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました