MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの エンドミル
MSTコーポレーションの エンドミル保管用品
エンドミルのおうち お得セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42760726
品番
EMO-SET-01
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最適なツーリング作業で工具費・時間を節約!
接触を防いで刃物長持ちほしい刃物がすぐに見つかる
すぐにご使用いただける便利でお得なセットです。
刃物シャンク径Φ3〜12が収納可能です。(収納数156本)
セット内容
スタンド[Φ3:1、Φ4:2、Φ6:3、Φ8:2、Φ10:2、Φ12:2]、ベース、ツールキャップ[Φ3:50、Φ40:50、Φ6:50、Φ8:50、Φ10:50、Φ12:50]、ツールキャップ収納BOX
収納本数(本)
刃物シャンク:156(Φ3-13本、Φ4-26本、Φ6-39本、Φ8-26本、Φ10-26本、Φ12-26本)
収納径(Φmm)
刃物シャンク:3〜12