※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42761354
品番
M2×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:0.8、2欄:1.7
寸法S(mm)
(呼び)0.9
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)1.0/(最小)0.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42761354
M2×2
42825535
M2×2
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました