MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
L
200
ΦD
38.1
C1
Φ100
注文コード
42761864
品番
A125-FMH38.1-100-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト
適合
クランプボルト:MBF-M20
W
15.9
L
200
L1
171
Φd
5
ΦD
38.1
D1
Φ29
C1
Φ100
K
9
図面番号
2
カッタ径
125
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。