HRD2-CL2 コイル/ヒートロボ用 MSTコーポレーション 42763255 HRD2-CL2 コイル/ヒートロボ用 MSTコーポレーション 42763255

コイル/ヒートロボ用

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品加熱コイル保護シート(HRD2-DN2-01) 注文コード42763255 品番HRD2-CL2
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

ヒートロボ用の加熱コイルです。
加熱コイル保護シート:熱したホルダからコイルを保護します。

付属品加熱コイル保護シート(HRD2-DN2-01) H42 ΦC35 加熱時間28秒 工具径調整(mm)Φ7〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする