MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
コイル/ヒートロボ用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
加熱コイル保護シート(HRD2-DN4-01)
注文コード
42763307
品番
HRD2-CL4
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートロボ用の加熱コイルです。
加熱コイル保護シート:熱したホルダからコイルを保護します。
付属品
加熱コイル保護シート(HRD2-DN4-01)
H
57
ΦC
55
加熱時間
40秒
工具径調整(mm)
Φ25