MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42763377
品番
161.1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング
質量(kg)
0.4
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
2.6〜10
H(mm)
50
許容差(μm)
a:10、b:25