MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
サイドスクリュ/スマートグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
40
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
注文コード
42763754
品番
A40-SCS10-40
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
L・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
寸法W'(mm)
5〜10
付属品
クランプスクリュ大(G1)×2ヶ
W
10.5
B
30
L
40
H
10
L1
11
H1
4.5
W1
11.5
G2
M6
ΦC
39
W2
12.5