画像準備中

シャンクホルダ/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42763833 品番228RF
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング

付属品偏心ピン 質量(kg)Fユニット:1.3、Rユニット:0.6 方向スライド量X・Y方向:±3mm(Fユニット仕様) フロート±3(Fユニット仕様) 旋回角度(°)±5(Fユニット仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする