NUB-CTH10-6.4 スキマナット/クーラント MSTコーポレーション 42763928 NUB-CTH10-6.4 スキマナット/クーラント MSTコーポレーション 42763928

スキマナット/クーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体CTH10 Φd16.4 注文コード42763928 品番NUB-CTH10-6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は適合本体・Φd1など16種類から選べます 他の種類を見る

コレットホルダ用

ΦC36 L23 Φd6 Φd16.4 S3.9 適合本体CTH10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42763928 NUB-CTH10-6.4 20663868 NUB-CTH10-6.4 コレットホルダスキマナット MSTコーポレーション コレットホルダスキマナット MSTコーポレーション 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする