NUB-CTH20-12.3 スキマナット/クーラント MSTコーポレーション 42763998 NUB-CTH20-12.3 スキマナット/クーラント MSTコーポレーション 42763998

スキマナット/クーラント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体CTH20 Φd112.3 注文コード42763998 品番NUB-CTH20-12.3
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合本体・Φd1など16種類から選べます 他の種類を見る

コレットホルダ用

ΦC50 L30 Φd12 Φd112.3 S4.8 適合本体CTH20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする