MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
6.6
適合本体
CTA20 CTH20
注文コード
42764156
品番
C20-6.6
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ΦD・適合本体
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
アングルヘッドのオプション品です。
寸法D(Φmm)
6.6
適合本体
CTA20 CTH20
寸法L(mm)
50
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2
H(mm)
29