ER8-4.5 スプリングコレット MSTコーポレーション 42764278 ER8-4.5 スプリングコレット MSTコーポレーション 42764278

スプリングコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ΦD4.5 適合本体AHB5 注文コード42764278 品番ER8-4.5
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法D・ΦD・適合本体など262種類から選べます 他の種類を見る

アングルヘッドのオプション品です。

オプションコレット抜き(C10、C20) 適合本体AHB5 L13.5 ΦD4.5 ΦD18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする