※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42765046
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:1、最大:1.25
(長い棒先)最小:2、最大:2.25
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
(呼び)2
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)2.3
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)2.5/(最小)2.25