※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42767207
品番
M5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
9.6±1.0
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22.0±1.0
寸法C(mm)
5.4±1.0
寸法T(mm)
1.0±0.1
寸法G(mm)
4.0±0.4
寸法A(Φmm)
10.0±0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42767207
M5×8
42829403
M5×8
プレス蝶ボルト(ステンレス)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました