※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42767277
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
12.0±1.0
寸法t(mm)
1.0
寸法D(mm)
25.0±1.0
寸法C(mm)
6.5±1.0
寸法T(mm)
1.0±0.1
寸法G(mm)
5.0±0.5
寸法A(Φmm)
12.0±0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42767277
M6×10
42829473
M6×10
プレス蝶ボルト(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました