※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42767331
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
7.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
4.9
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
4