※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42767462
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法H(mm)
9.6
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
5.4
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。