※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42767575
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。