※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×25 プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42768345 M12×25 プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42768345

プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 42768345 品番 M12×25
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)25 材質 寸法H(mm)23 寸法A(mm)20 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)47 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)11.5 寸法T(mm)1 寸法G(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42768363
2019-05-07
用途:
吊り金車の修理
個人のお客様

吊り金車の挟み込みボルト交換用として使用しました。形状、サイズ、ピッチはピッタリです。取り付けてから抜け防止処理をしました。屋外で使う物なので、クロメートが欲しかったのですが、予定納期が10日だったので、ユニクロにしました。

対象商品:
42768302
2016-05-19
用途:
道楽
サービス業

フツーにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする