※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
42768406
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
(最小)7
寸法D(mm)
21
表面処理
生地
寸法C(mm)
(最小)2.5
厚さT(mm)
約0.8
寸法b(mm)
約7
寸法A1(mm)
(最大)12
寸法G(mm)
(最大)5